曜日別特売
847T-2U-FCD-S/SCS13+PFAライニング/PFA フッ素樹脂ライニングバルブ ギア式 巴バルブ 53566468

847T-2U-FCD-S/SCS13+PFAライニング/PFA フッ素樹脂ライニングバルブ ギア式 巴バルブ 53566468
847T-2U-FCD-S/SCS13+PFAライニング/PFA フッ素樹脂ライニングバルブ ギア式 巴バルブ 53566468

フッ素樹脂ライニングバルブ ギア式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1台注文コード53566468品番847T-2U-FCD-S/SCS13+PFAライニング/PFA
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥168,900販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

シール性能を高め信頼性を向上。
重ケミカルにも耐える。
ヘビーデューティー仕様(847T)。
ゴム/フッ素樹脂分離型で信頼性を向上。
新構造によりシール性能を大幅に向上。

呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2呼び圧力5K・10K仕様許容弁座リーク基準:0℃~150℃型式(ギヤ)2U-1質量(kg)(概算)5.6材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-20~200寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)160寸法D(Φmm)115寸法E(mm)36材質(シート)PFA寸法d(Φmm)67寸法H1(mm)125寸法K(mm)46寸法H2(mm)125ハンドル形状ウォームギア式寸法H3(mm)29.5材質(弁体)SCS13+PFAライニング寸法W(Φmm)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする