700ZJ-2F-ADC12/SCS14/シリコン+PTFEコーティング 給水用具認定バルブ 巴バルブ 53566626

700ZJ-2F-ADC12/SCS14/シリコン+PTFEコーティング 給水用具認定バルブ 巴バルブ 53566626
700ZJ-2F-ADC12/SCS14/シリコン+PTFEコーティング 給水用具認定バルブ 巴バルブ 53566626

給水用具認定バルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1台注文コード53566626品番700ZJ-2F-ADC12/SCS14/シリコン+PTFEコーティング
参考基準価格(税別)¥97,100販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
呼び径(A)100呼び径(B)4呼び圧力10K仕様H2+H3=183質量(kg)(概算)2.2材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~60、-10~50(連続使用時)寸法L(mm)52最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)110寸法D(Φmm)147寸法E(mm)28材質(シート)シリコン+PTFEコーティング寸法d(Φmm)104寸法H1(mm)94寸法K(mm)31材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)寸法W(Φmm)70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする