巴バルブ
給水用具認定バルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
呼び径(A)
150
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
6
2
2-1/2
3
4
5
6
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53566644
品番
700ZJ-2F-ADC12/SCS14/シリコン+PTFEコーティング
参考基準価格(税別)
¥177,600
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
呼び圧力
10K
仕様
H2+H3=222
質量(kg)
(概算)4.7
材質(本体)
アルミダイキャスト(ADC12)
使用温度範囲(℃)
-20~60、-10~50(連続使用時)
寸法L(mm)
56
最高使用圧力(MPa)
1
寸法F(mm)
133
寸法D(Φmm)
210
寸法E(mm)
46
材質(シート)
シリコン+PTFEコーティング
寸法d(Φmm)
153.5
寸法H1(mm)
125
寸法K(mm)
42
材質(弁体)
ステンレススチール(SCS14)
寸法W(Φmm)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材