曜日別特売
8472 備蓄deポンチョ 50人用 ファシル(FACIL) 53567353

商品画像

8472 備蓄deポンチョ 50人用 ファシル(FACIL) 53567353
8472 備蓄deポンチョ 50人用 ファシル(FACIL) 53567353
8472 備蓄deポンチョ 50人用 ファシル(FACIL) 53567353
8472 備蓄deポンチョ 50人用 ファシル(FACIL) 53567353

備蓄deポンチョ 50人用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード53567353品番8472
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

企業・官公庁様向け。
毛布より手軽で、ブランケットより機能的。新発想の防寒対策。
軽くて、あったか。備蓄 de ポンチョ。
3WAY!カサカサしない静音タイプ。
災害時や野外での防寒対策。
撥水・軽量素材のレインウェア。
災害時や野外でのトイレの目隠し。

用途
宿泊施設・公共施設・工場・避難所・オフィス・マンション・病院
質量(kg)約4.3オレンジ質量(g)80/1着サイズ(cm)【畳んだ状態】12.5×8×2/1着幅(cm)約:130耐温度性(℃)-28~80丈(cm)約:105サイズ(mm)357×287×250/箱袖口幅(cm)約:30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする