商品画像

8473 備蓄deポンチョ 100人用 ファシル(FACIL) 53567369 8473 備蓄deポンチョ 100人用 ファシル(FACIL) 53567369 8473 備蓄deポンチョ 100人用 ファシル(FACIL) 53567369 8473 備蓄deポンチョ 100人用 ファシル(FACIL) 53567369

備蓄deポンチョ 100人用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード53567369 品番8473
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

企業・官公庁様向け。
毛布より手軽で、ブランケットより機能的。新発想の防寒対策。
軽くて、あったか。備蓄 de ポンチョ。
3WAY!カサカサしない静音タイプ。
災害時や野外での防寒対策。
撥水・軽量素材のレインウェア。
災害時や野外でのトイレの目隠し。

用途宿泊施設・公共施設・工場・避難所・オフィス・マンション・病院 質量(kg)約8.4 オレンジ 質量(g)80/1着 サイズ(cm)【畳んだ状態】12.5×8×2/1着 幅(cm)約:130 耐温度性(℃)-28〜80 丈(cm)約:105 サイズ(mm)357×287×250/箱 袖口幅(cm)約:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする