おたふく手袋
おたふく手袋の 品質管理・精密作業用手袋
おたふく手袋の スムス手袋 (綿)
ミクローブ4100 10双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
53567563
品番
4100
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
綿100%、袖口ノーマルタイプ。
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
約23.5
入数(双)
10
材質
綿100%
指マチ
マチなし
用途
品質管理用、精密作業
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約17.5
RoHS指令(10物質対応)
対応