ミクローブ4000 12双組

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(12双) 注文コード 53567649 品番 4000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

綿100%、フック吊り対応。袖口ノーマルタイプ。

ホワイト サイズS 全長(cm)約22 入数(双)10 材質綿100% 指マチマチなし 用途品質管理用、精密作業、園芸、日焼け防止 中指長(cm)約7.5 手のひらまわり(cm)約16.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする