おたふく手袋
おたふく手袋の 品質管理・精密作業用手袋
おたふく手袋の スムス手袋 (綿)
ミクローブ4000 12双組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(12双)
サイズ
M
注文コード
53567658
品番
4000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%、フック吊り対応。袖口ノーマルタイプ。
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
約22.5
入数(双)
12
材質
綿100%
指マチ
マチなし
用途
品質管理用、精密作業、園芸、日焼け防止
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約17
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53567658
4000
53625137
66052
マチ付スムス40S 12双組
おたふく手袋
1ダース(12双)
¥
1,698
税込
¥
1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)