PM7164-3S 浄水カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568349 PM7164-3S 浄水カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568349 PM7164-3S 浄水カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568349 PM7164-3S 浄水カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568349 PM7164-3S 浄水カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568349 PM7164-3S 浄水カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568349

浄水カートリッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 53568349 品番 PM7164-3S
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) アウトレット
¥2,7982,298

SANEI PS7964-80XA-MW2用カートリッジ。残留塩素を除去する事で皮膚や毛髪への刺激を減らす。カートリッジに使用されている亜硫酸カルシウムが肌の保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある残留塩素を除去。カートリッジの交換時期の目安は1人→約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500L(寿命設定流量:7L/min)最高使用温度約60度。

材質ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウム 最高使用温度(℃)60 アズワン品番65-1331-92 除去出来るもの残留塩素 水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧〜0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする