ユニットバス用ヘアキャッチャー

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53568507 品番PH6250F-3A-L
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

銅の抗菌効果でヌメリを減らします。フラットなパンチング穴仕様で、ゴミを取り除きやすい。取手付きなのでゴミを捨てる時も持ちやすい。商品の直径102mm、ユニットバス用です。

外径(Φmm)102 仕様銅の抗菌効果でヌメリを減らします、パンチング穴はフラットなのでゴミを取り除きやすいです。 材質 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×170×40(パックサイズ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53568507
2022-11-26
用途:
浴室のヘヤーキャッチャー

台所のシンクのゴミ受けを銅製に交換し、ぬめりもなく良かったので、浴室のヘヤーキャッチャーも交換しました
キャッチャーそのものは遜色ありません、ぬめりもOKです
しかし、浴室はシャンプーします
泡の流れが以前より悪く成ります
穴の数、大きさの改善が必要ではありませんか

2人が参考にしています
対象商品:
53568507
2022-11-26
用途:
浴室のヘヤーキャッチャー

台所のシンクのゴミ受けを銅製に交換し、ぬめりもなく良かったので、浴室のヘヤーキャッチャーも交換しました
キャッチャーそのものは遜色ありません、ぬめりもOKです
しかし、浴室はシャンプーします
泡の流れが以前より悪く成ります
穴の数、大きさの改善が必要ではありませんか

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする