シングルスプレー混合栓(壁出)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53568559 品番 K3715EK-13
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

洗面化粧台用で壁出し式の水栓。お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。引き出しホースの長さ1.1M、取り付け穴径(2ヶ所)46mm、厚み5〜10.5mm、取り付けロックナット対辺45mm。 オールメッキで高級感のあるデザイン。シャワーヘッドを引き出して使えるのでシンク洗いにも便利。シャワーヘッドの先端の切替えレバーを右に回すと整流、左に回すとシャワーに変わる。

適合場所洗面所 使用地区寒冷地

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
家のメンテナンスに
電気・ガス・熱供給・水道業

パナソニック住宅の洗面台が13年目で部品も商品も無いとの事で、ネットで探して辿り着きました、二人で洗面台を取り外したら、後は楽勝です、寸法も殆んど同じで取付ビス穴を一つ開ければしっかり取りつきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする