曜日別特売
ETS10 エキストラクターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568638

ETS10 エキストラクターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568638
ETS10 エキストラクターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568638
ETS10 エキストラクターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568638

エキストラクターセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード53568638品番ETS10
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

折れたり、なめたボルトの救出作業に。
ドリル5本とエキストラクター5本をセット。

付属品
【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64
【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5
用途折れた、なめたボルトの除去に質量(g)320対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
注意
※エキストラクターは、必ず手動のタップハンドル等を使用してください。
※ボルトの状態などによっては、取り除くことが困難な場合もあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53568638
2024-07-12
用途: 折れボルト抜き

まさか、キリが逆回転だったとは・・・左回転のできないドリルだったので全く使えませんでした。 面白いくらいの無駄遣いになってしまいました。

4が参考にしています
対象商品 : 53568638
2023-10-11
用途: ネジバカ品の除去作業
アイ・シー電子工業株式会社

こんなに多くの種類は不要でしたが、備えあれば・・・ですね。
この工具を知らない人もいるので、鼻高(-"-)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
1が参考にしています
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする