ABS20 エアーベルトサンダー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568647 ABS20 エアーベルトサンダー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568647 ABS20 エアーベルトサンダー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568647 ABS20 エアーベルトサンダー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568647 ABS20 エアーベルトサンダー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568647

エアーベルトサンダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53568647 品番ABS20
参考基準価格(税別)¥58,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げに!
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。
工具不要のワンタッチで容易にベルト交換。
作業用途に応じてアーム角度上下90°首振り調整可能。
握りやすいラバーグリップ採用でさらに振動も軽減。
スピード調整可能。
安全カバー付。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げ 付属品研磨ベルト#80×1本、取扱説明書、カプラ、オイル、調整用六角棒レンチ、補助グリップ 質量(kg)1.4 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)620、(20℃・0.62MPa)92 エアーホース内径(Φmm)10以上 ベルト速度(m/min)2770 空気接続口Rc1/4(PT1/4) アズワン品番65-1967-64 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする