DSQ-1214 クイックスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568717 DSQ-1214 クイックスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568717 DSQ-1214 クイックスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568717 DSQ-1214 クイックスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568717 DSQ-1214 クイックスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568717

クイックスパナ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53568717 品番 DSQ-1214
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。

寸法L(mm)165 質量(g)70 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)29 寸法T1(mm)5.3 寸法T2(mm)6.3 商品構成単品 アズワン品番64-8492-25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53568708
2024-05-30
用途:
同軸ケーブルの固定ナットやアジャストナットの締め付けなど
自動車・二輪車・自転車関連業

表面の仕上げが非常に綺麗です。
通常のスパナが対面の2面を保持するのと異なり、六角ナットの3つの面に力を分散して掛ける形状となっていることと、そのうち1面は可動する爪がしっかり掴むため、より安全に締め付けができそうです。
メガネレンチやソケットが使えない場所のボルトやナットを掛け替えすることなく早回しできるため作業効率が改善します。
送り角は60度なのでスパナを振る角度を60度以上確保できない狭い場所でのボルト・ナット回しが可能になるものではありません。もっと細かいピッチで送って行けるスパナができれば画期的かもしれませんね。(そういうのが欲しいです)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする