TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ付属品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ラチェットアダプター
ラチェットアダプター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53568744
品番
RAD30
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スピンナハンドルやT形ハンドルに取り付けることで、ラチェット機構を付与できるアダプターです。
質量(g)
120
寸法L(mm)
44.8
差込角(mm)
9.5
寸法L1(mm)
33.7
寸法D(mm)
29
寸法D1(mm)
20
アズワン品番
64-8658-17
ギア数
72