RH3HSS3 スタビーラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568796 RH3HSS3 スタビーラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568796 RH3HSS3 スタビーラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568796

スタビーラチェットハンドル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 差込角(mm)9.5(3/8") 注文コード53568796 品番RH3HSS3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は差込角・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

手のひらサイズのラチェットハンドル。
スピンナハンドルと組み合わせて狭いところでの作業に最適。
ソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。

差込角(mm)9.5(3/8") 全長L(mm)75 質量(g)135 ギア数72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53568787
2024-03-02
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

プッシュボタンリリースなので、何かの拍子でソケットやエキバーが抜けてしまうことがないので安心です。

対象商品:
53568787
2024-01-25
用途:
モーターサイクルの車載工具として利用
不動産業

コンパクトの一言。普段使いではなく緊急用なので多少のことは気にせずに…。
切替えレバー、指先で回すダイアルをもう少し使いやすいサイズだったらなぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする