RH4CHQS コンパクトショートラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568814 RH4CHQS コンパクトショートラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568814 RH4CHQS コンパクトショートラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568814

コンパクトショートラチェットハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53568814 品番RH4CHQS
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

指先でスピーディーな早回し作業が可能。
ラチェットハンドルに早回し機能を追加。

差込角(mm)12.7(1/2") 全長L(mm)110 質量(g)160 アズワン品番64-8662-46 ギア数72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53568814
2021-11-20
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

とにかく小さいのが使い勝手が良い。ギア数も細かく、ヘッドの部分を回せば早くナットを緩められます。少し高いですが、一生物ですし、安心の一流メーカーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする