寝袋 厚中綿

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53568988 品番-
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

中綿がしっかり厚めに入った本格タイプの寝袋です。
洗えるタイプなので汚れても安心。
開放感のある封筒型タイプで防災用品としても最適です。
ファスナーを全開にするとブランケットとしてもご利用頂けます。
保管に便利な収納袋付きです。

用途防災用、アウトドアなど 材質ポリエステル、ナイロン、レーヨン、綿 オレンジ 質量(g)約1250 使用温度(℃)約15〜(目安) 寸法(幅W×長さL)(cm)約75×180
注意
※縫製と中綿の関係上、寸法に若干の誤差はあります。
※火気の側に置いたりご使用にならないで下さい。
※鋭利なもの等への接触に注意してご利用下さい。
※湿気や汗などで湿った場合は風通しの良い日陰でよく乾燥させてから収納して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:603
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
防災
その他業種

もしもの時の備えの一つです。
いいものを買っておくのもいいと思うけど
しまっている時間が長いので、アルミ蒸着シートや
反射シートなどの組み合わせ技を使えるようにと思っています。
そのほうが温度調整しやすいし。

2025-11-21
用途:
昼寝と防災用に
農・林・水産業

昼休憩時の仮眠用に購入。北東北11月中旬の無暖房の室内気温(10度程度)でも案外暖かく過ごせました。但し床の素材次第では長座布団等を下に敷いた方が良いと思う。畳の上に直接だと冷えるし体が痛かったです。

2025-05-13
用途:
防災用

防災用に購入してみました
実際の収納寸法が思ってたより大きかったので、防災リュック要ではなく通勤車両に常備する事にしました

2024-10-07
用途:
出先での布団がわり

あまりにもお安い価格なので、全く期待していませんでしたが、広げてみたらびっくり!結構、ゆったりで、綿も厚く暖かい。 強いて言うなら、汚れの目立たない
色がありがたいです。

対象商品:
53568988
2024-10-03
用途:
趣味と実用

何回洗っても中の 綿が型崩れしないし 最高です有名メーカーの一流ブランドよりも良い

1人が参考にしています
対象商品:
53568988
2024-01-18
用途:
災害に備えて
建設業・工事業

能登半島地震のニュースを見て購入しました。防水ではないので、やや厚手の中綿ですが、真冬に屋外で使用するにはまだ少し不安があります。避難所のように屋根があり、風が当たらない場所で使うには良いです。色がオレンジ色なのも見つけてもらいやすいので良いです。

対象商品:
53568988
2024-04-03
用途:
施設で活躍
合同会社オクトモ 様 (医療・福祉・介護関連業)

従業員の夜勤用に購入しました。1年以上使っている従業員もいますが全く問題なし。
洗えればベストだが、消耗品として割り切り。

対象商品:
53568988
2024-01-31
用途:
防災用に
卸売・小売業

念の為、購入。
万が一の際に車中泊する事になるので、掛布団にもなるので、非常用の備蓄品として購入。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする