コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 固定式クリヤーブック
クリヤーブック グラッセル 5冊パック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5冊)
色
ブルー/ライトブルー/ブラック/ブラウン/オフホワイト 5色パック
注文コード
53569505
品番
99Kラ-GL20X5-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
表紙の表面は傷が目立ちにくいシボ加工で裏面はデザイン性の高い柄シボ。スリムな背幅。背角が丸く安心で、カバンにも入れやすい。
サイズ
A4
色
ブルー/ライトブルー/ブラック/ブラウン/オフホワイト 5色パック
ポケット数
20
幅(mm)
233
高さ(mm)
309
タイプ
固定式
奥行(mm)
12