コクヨ
コクヨの ホワイトボード
コクヨの ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード ポジティ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53569636
品番
P3FB-A3W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
メモを挟んだり、キーホルダー等をかけたりできる2WAYクリップが付いたホワイトボードです。
付属品
2WAYクリップ2個、イレーザー付きホワイトボード用マーカー(PM-B100D)1本、トレー1個
幅(mm)
313
サイズ
A3
高さ(mm)
436
奥行(mm)
27
繰り返し・詰め替え
対応