コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 名刺ホルダー
コクヨの ファイル型名刺ホルダー
名刺ホルダー ポジティ(固定式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
53569645
品番
P3メイ-745B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
タックインデックスを使用することにより、効果的な分類・整理ができます。分類に便利な全面替背紙式。手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。
グリーン購入法
適合
サイズ
A4
色
ブルー
幅(mm)
240
奥行(mm)
15
台紙枚数(枚)
22
高さ(mm)
310
タイプ
固定式