コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 差し替え式クリヤーブック
クリアーブック ポジティ(替紙式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
53569733
品番
P3ラ-L740NLB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
書類が増えたらポケットを追加できる替紙式のクリヤーブックです。 分類に便利な全面替背紙式。 手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。
グリーン購入法
適合
サイズ
A4
色
ライトブルー
ポケット数
35
幅(mm)
280
高さ(mm)
312
タイプ
替紙式
奥行(mm)
53
最大収納枚数(枚)
150