コクヨ
コクヨの オフィス機器
コクヨの ラミネーター
コクヨの ラミネートフィルム
ラミネートフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
53569785
品番
R2KLM-F216303-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
重要書類や大切なカードを完全密封。 キズ、汚れ、破損を防ぎます。厚さ100μm。
サイズ
A4
厚さ(μm)
100
幅(mm)
216
高さ(mm)
303
奥行(mm)
23