コクヨ
コクヨの ホワイトボード
コクヨの ホワイトボードシート
ファミーボード マグネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53569803
品番
R2マク-373
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
タテ・ヨコどちらにも使用できる、マグネット付きホワイトボードです。
幅(mm)
190
付属品
ホワイトボード用マーカー1本(黒)
高さ(mm)
325
奥行(mm)
16
繰り返し・詰め替え
対応