フラットファイル 10冊パック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10冊) 注文コード53569837 品番S2フ-B5S-BX10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

B5長辺とじフラットファイルの10冊パックです。

グリーン購入法適合 サイズB5 幅(mm)267 高さ(mm)198 奥行(mm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53569837
2026-01-06
用途:
会計
不動産業

B5サイズのファイルは、保管するための帳簿を閉じるのに使いやすい

対象商品:
53569837
2023-10-15
用途:
連絡簿として
日伸学院 様

リピートです。定番商品なので、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする