スク-JA09 ランドセルカバー<あんふぁんモデル>クリヤータイプ コクヨ 53569889 スク-JA09 ランドセルカバー<あんふぁんモデル>クリヤータイプ コクヨ 53569889

ランドセルカバー<あんふぁんモデル>クリヤータイプ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード53569889 品番スク-JA09
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

透明タイプ/お気に入りのランドセルの色やデザインを隠さない透明タイプ。細かい傷で白化しにくい素材を使用しているので、透明感が長続きします。

材質PVC(非フタル酸系可塑剤使用) 幅(mm)280 高さ(mm)444 適合かぶせ量(mm)幅270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53569889
2024-04-24
用途:
便利。
自動車・二輪車・自転車関連業

新しいランドルセルに早速取り付けました。
長持ちするといいのですが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする