パルックボール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード53571578 品番EFD15EL11EF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
種別60形 口金E26 定格消費電力(W)11 全光束(Lm)750 外径(Φmm)46 質量(g)60 長さ(mm)102 定格寿命(時間)10000 光色電球色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53571587
2024-01-29
用途:
玄関の照明
医療・福祉・介護関連業

玄関の照明として購入しました。特に問題はなく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする