色ブラック
仕様ウエスト参考サイズ(着衣時):910〜1080mm
セット内容ワークポジショニング用器具 WP-R98DS-2BK、電工キャンバスハイポーチ ND-860、キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941、キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944、キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952、べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O
補助ベルト幅(mm)100
材質(胴ベルト)ナイロンベルト、ワンタッチバックル付
材質(補助ベルト)(カーブ形状):ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付
胴ベルト(mm)45×1150(最大)
補助ベルト(mm)100×720