DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング用器具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53571727
品番
WP-R96DS-1BK
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
仕様
ウエスト参考サイズ(着衣時):820〜980mm
色
ブラック
質量(g)
約745
補助ベルト幅(mm)
100
材質(胴ベルト)
(カーブ形状):ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付
材質(補助ベルト)
(カーブ形状):ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環1個付
胴ベルト(mm)
45×1200
補助ベルト(mm)
100×720
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。※従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。