ワークポジショニング用器具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53571736 品番WP-R96DS-2BKL
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具

仕様ウエスト参考サイズ(着衣時):1020〜1180mm ブラック 質量(g)約865 補助ベルト幅(mm)100 材質(胴ベルト)(カーブ形状):ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付 材質(補助ベルト)(カーブ形状):ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付 胴ベルト(mm)45×1400 補助ベルト(mm)100×750
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。※従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする