曜日別特売
100N-BG-N 100型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ 53571824

100N-BG-N 100型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ 53571824
100N-BG-N 100型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ 53571824

100型 青銅製グローブバルブ

(3件のレビュー)
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1台
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1台注文コード53571824品番100N-BG-N
参考基準価格(税別)¥62,400販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2呼び圧力100形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)115寸法H(mm)178最高使用圧力(MPa)(100℃以下の静流水)1.0、(飽和蒸気)0.8接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)110使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)CAC(青銅鋳物)クラス100材質(弁箱)CAC(青銅鋳物)材質(弁棒)C3531バルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08603856
2019-08-26
用途: 配管作業
教育・研究機関

しっかりした製品ですので,安心して使用出来ると思います.

対象商品 : 08603874
2016-08-25
用途: 冷却水の、ボールタップのメンテ用
大安水道建設業・工事業

別に問題無く、使用しています。

対象商品 : 08603874
2016-02-02
用途: 水の流量調整
有限会社田中水産

価格も安いし、品質も問題なく安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする