曜日別特売
125C-BD-N 125型 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ 53572016

125C-BD-N 125型 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ 53572016
125C-BD-N 125型 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ 53572016

125型 PTFEジスク入グローブバルブ

(4件のレビュー)
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1台
呼び径(A)65
呼び径(B)2 1/2
内容量1台注文コード53572016品番125C-BD-N
参考基準価格(税別)¥93,700販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
呼び径(A)65呼び径(B)2 1/2呼び圧力125形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)120以下寸法L(mm)147寸法H(mm)210最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)125使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9ハンドル形状丸形材質(フタ)C3771材質(ハンドル車)アルミニウム合金ダイカスト材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)PTFE(グラスファイバー入り)クラス125材質(弁箱)CAC 青銅鋳物材質(弁棒)C3531バルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08603411
2022-03-31
用途: 上記漏れで交換
株式会社 山嘉精練

安心の東洋バルヴ。素手でもグローブでもしっかりとホールドするハンドルが気に入ってます。

対象商品 : 08603436
2016-06-15
用途: 蒸気

ジスクの強度UPできれば最高です。

対象商品 : 08603436
2016-05-06
用途: 閉鎖不良のバルブ交換

問題なく使用できました。

対象商品 : 08603427
2010-03-10
用途: 8k蒸気の静止に
サスウェル

小売でこの価格はすばらしいです。有名ブランドの安心感もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする