呼び径(A)10呼び径(B)3/8呼び圧力125型材質(本体)青銅/CAC406形状ストレート寸法L(mm)39寸法H(mm)75寸法d(mm)(MAX)12.85、(MIN)12.76最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2接続方式差込み寸法D1(mm)48寸法I(mm)(MIN)9.7ハンドル形状丸形材質(ジスク)DRアロイ材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125接続形状ゾルダー形バルブ種類ゲートバルブ