150-BDF-N 150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 53572208

150-BDF-N 150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 53572208
150-BDF-N 150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 53572208

150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ(フランジ形)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1台注文コード53572208品番150-BDF-N
参考基準価格(税別)¥736,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800
呼び径(A)100呼び径(B)4呼び圧力150型接続方式フランジ形材質(本体)CAC(青銅鋳物)寸法L(mm)270寸法H(mm)321最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(飽和蒸気)1.0寸法D(mm)210寸法C(mm)175寸法D1(mm)225寸法T(mm)17材質(シート)R-PTFE寸法N(mm)8寸法h(mm)19材質(ステム)C3531材質(ハンドル)FCD400材質(ボンネット)CAC(青銅鋳物)材質(パッキン)ノンアスベストクラス150バルブ種類グローブバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする