呼び径(A)200呼び径(B)8呼び圧力16K接続方式フランジ形材質(本体)鋳鉄/FCD-S材質ボディーシートリング:SUS403 or SCS1、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)、ボンネットボルト/ナット:炭素鋼、グランドボルト/ナット:炭素鋼、ネームプレート:A1050P形状ストレート質量(kg)110.8寸法L(mm)292寸法H(mm)993最高使用圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)2.2、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)2.0、(300℃の蒸気・空気・油・脈動水)1.8、(350℃の蒸気・空気・油・脈動水)1.6寸法D1(mm)350材質(ガスケット)膨張黒鉛シートガスケット材質(グランド)FCD-S材質(グランドパッキン)膨張黒鉛編組パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400材質(ボンネット)FCD-S材質(ヨーク)FCD-S、C6782BE or CAC302(スリーブ)クラス16Kバルブ種類ゲートバルブ