呼び径(A)125呼び径(B)5呼び圧力10K接続方式フランジ形材質(本体)鋳鉄/FC200材質弁箱付き弁座:CAC406、弁体付き弁座:CAC406、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ふたはめ輪:CAC406、開度指示金:ZDC2、開度指示板:A1050P、ねじこま:CAC406質量(kg)58寸法L(mm)250寸法H(mm)517最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.20寸法D1(mm)280材質(ジスク)FC200材質(ステム)C3771BE材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ