LBX-SE-N 400型 鉛フリー銅合金製ボールバルブ 東洋バルヴ 53572725

400型 鉛フリー銅合金製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1台注文コード53572725品番LBX-SE-N
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径(A)25呼び径(B)1材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)寸法L(mm)88寸法H(mm)83寸法d(mm)(MAX)28.75、(MIN)28.65接続方式ゾルダー形寸法D1(mm)110材質(シート)PTFE材質(ボール)SCS13A寸法I(mm)(MIN)23.1最高許容圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.4材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6803材質(ハンドル)(レバー)SUS430材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)クラス400バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする