LBX-SE-N 400型 鉛フリー銅合金製ボールバルブ 東洋バルヴ 53572743

400型 鉛フリー銅合金製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/2
呼び径(A)40
内容量1台注文コード53572743品番LBX-SE-N
参考基準価格(税別)¥55,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)寸法L(mm)114寸法H(mm)102寸法d(mm)(MAX)41.48、(MIN)41.35接続方式ゾルダー形寸法D1(mm)110材質(シート)PTFE材質(ボール)SCS13A寸法I(mm)(MIN)27.7最高許容圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.4材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6803材質(ハンドル)(レバー)SUS430材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)クラス400バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする