東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ストレーナー
東洋バルヴの Y形ストレーナー
150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ 40メッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53572978
品番
(40M)150-BT-N
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
接続方式
ねじ込み形
材質(本体)
CAC(青銅鋳物)
材質
スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート、シールリング:PTFE
分類
ストレーナ
最高許容圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.6
種別
青銅
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
70
寸法D1(mm)
105
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
150
商品豆知識
配管工事を支える補助部材