東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ストレーナー
東洋バルヴの Y形ストレーナー
150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53573118
品番
150BT-SE-N
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
接続方式
ゾルダー形
材質(本体)
CAC406
呼び径(B)
3/4
最高許容圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.4
種別
青銅
材質
スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
57
寸法d(mm)
(MAX)22.38、(MIN)22.28
寸法D1(mm)
83
分類
ストレーナ
寸法I(mm)
(MIN)19.1
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
150
商品豆知識
配管工事を支える補助部材