150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53573145 品番 150BT-SE-N
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
呼び径(A)40 接続方式ゾルダー形 材質(本体)CAC406 呼び径(B)1・1/2 最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4 種別青銅 材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート 寸法L(mm)170 寸法H(mm)98 寸法d(mm)(MAX)41.48、(MIN)41.35 寸法D1(mm)149 分類ストレーナ 寸法I(mm)(MIN)27.7 材質(ボンネット)C3771BE クラス150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする