※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの エアーバルブ
コガネイの スロットルバルブ
スロットルバルブ エルボ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53573162
品番
TVL10-02
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
質量(g)
44
接続ねじ
R1/4
寸法A(mm)
11.1
寸法B(mm)
MAX.49.2、MIN.42.1
寸法C(mm)
20.2
寸法P1(Φmm)
17.6
寸法P2(Φmm)
18.4
対辺H(mm)
14
寸法X(mm)
16.8
寸法Y(mm)
-
チューブ外径D(Φmm)
10
寸法E(mm)
30.9
寸法L1(mm)
MAX.43.1、MIN.36
寸法L2(mm)
14.8
スロットル方式
エルボ