※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの エアーバルブ
コガネイの スロットルバルブ
スロットルバルブ エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53573205
品番
TVL6-M5
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
質量(g)
8.6
接続ねじ
M5×0.8
寸法A(mm)
2.9
寸法B(mm)
MAX.29.7、MIN.27
寸法C(mm)
11.6
寸法P1(Φmm)
10.5
寸法P2(Φmm)
9.8
対辺H(mm)
8
寸法X(mm)
11.8
寸法Y(mm)
9.8
チューブ外径D(Φmm)
6
寸法E(mm)
17.5
寸法L1(mm)
MAX.26.8、MIN.24.1
寸法L2(mm)
7.5
スロットル方式
エルボ