※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの エアーバルブ
コガネイの スロットルバルブ
スロットルバルブ マフラ付排気絞り弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53573232
品番
TVM-01
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
質量(g)
14
接続ねじ
R1/8
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
MAX.35.8、MIN.29.1
寸法L(mm)
MAX.31.8、MIN.25.1
対辺H(mm)
10
寸法P(Φmm)
14
スロットル方式
マフラー付排気絞り弁