※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スロットルバルブ マフラ付排気絞り弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53573248 品番 TVM-03
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。

質量(g)47 接続ねじR3/8 寸法A(mm)12.5 寸法B(mm)MAX.42、MIN.34.9 寸法L(mm)MAX.35.7、MIN.28.6 対辺H(mm)17 寸法P(Φmm)22 スロットル方式マフラー付排気絞り弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする