曜日別特売
J10-FSRF-U 10K 鋳鉄ゲートバルブ 東洋バルヴ 53573303

10K 鋳鉄ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1台注文コード53573303品番J10-FSRF-U
参考基準価格(税別)¥92,300販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
呼び径(A)80呼び径(B)3呼び圧力10K材質弁箱付き弁座:SUS304、弁体付き弁座:SUS304、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼形状ストレート質量(kg)24材質(本体)鋳鉄/FC200寸法L(mm)200寸法H(mm)462最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7接続方式フランジ形寸法D1(mm)200材質(ジスク)FC200材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200リフト量(mm)89クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする