呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2質量(kg)2.3材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式寸法L(mm)46寸法H(mm)199寸法d(mm)65寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形寸法D1(mm)180型番(操作機)No.1寸法L2(mm)64材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤寸法H1(mm)75寸法H2(mm)155ハンドル形状レバー式寸法H3(mm)44材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ