曜日別特売
10L2-N-U 10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ 53573967

10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
呼び径(A)200
呼び径(B)8
内容量1台注文コード53573967品番10L2-N-U
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
呼び径(A)200呼び径(B)8質量(kg)14材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式寸法L(mm)60寸法H(mm)365寸法d(mm)197寸法L1(mm)40最高使用圧力(MPa)1寸法S(mm)180接続方式ウェハー形寸法D1(mm)170型番(操作機)No.2寸法L2(mm)51材質(シート)NBR寸法L3(mm)91使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤寸法H1(mm)169寸法H2(mm)248寸法H3(mm)280材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする