呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2呼び圧力10K質量(kg)2.6材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式寸法L(mm)46寸法H(mm)214寸法d(mm)65寸法L1(mm)28最高使用圧力(MPa)常温1.4寸法S(mm)122接続方式ウェハー形寸法D1(mm)80型番(操作機)No.0寸法L2(mm)29材質(シート)EPDM寸法L3(mm)49使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤寸法H1(mm)75寸法H2(mm)155寸法H3(mm)174材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ