16L2-N-U 16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ 53574247

16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1台注文コード53574247品番16L2-N-U
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
呼び径(A)125呼び径(B)5質量(kg)6.3材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式寸法L(mm)56寸法H(mm)290寸法d(mm)125寸法L1(mm)40最高使用圧力(MPa)常温1.6寸法S(mm)150接続方式ウェハー形寸法D1(mm)110型番(操作機)No.1寸法L2(mm)36材質(シート)NBR寸法L3(mm)64使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤寸法H1(mm)127寸法H2(mm)211ハンドル形状丸形ハンドル寸法H3(mm)235材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10K/16Kバルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする